Hybrid jakke M

Art.-nr.: 593021179899M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve dunkelgrau / schwarz
Unisex-størrelse M
Produkttype Softshell-jakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 593021179899M
EAN/GTIN 7330509722916
Producentnummer 593021179899M
L-nummer L00980 2730

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, strikket, børstet på den ene side, 380g/m².

Finish
Forlænget ryg

Armslut med elastik og håndledsbånd

Lommer
Brystlomme med lynlås
Frontlommer med lynlås

Detaljer
God overflade til overførsel
Fikseret hætte

Frontlukning
Robust envejslynlås i plast, Indvendig vindfang med fleece

Foring
Halvforet

Funktionalitet
Varmt foret overkrop foran og bagpå og delvist på hætte og skuldre

Beskrivelse:

  • En hybridjakke med en tynd, men varm polstring på forsiden, ryggen og hætten og softshellstof over skuldre, arme og sider
  • En komfortabel, varm beklædningsgenstand, der giver fremragende bevægelsesfrihed ved arbejde i koldere omgivelser
  • Fungerer lige så godt som jakke eller trøje

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Størrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle