Tilgængelig på begge sider med fjederrulle Korundbelægning R13 5 trin

Art.-nr.: 59205
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Nederste udvendig bredde 0,893 m
Hældning 60 grader
Two-hands-free-princip ja
Arbejdshøjde 3,2 m
Bredde, grundflade 0,88 m
Dybde, grundflade 2,07 m
Antal trin med platform 5
Bredde, trin 682 mm
Dybde, trin 200 mm
Højde 2,2 m
Højde, platform 1,2 m
Bredde, platform 600 mm
Dybde, platform 800 mm
Materiale, platform aluminium
Liste, knæ ja
Liste, fod ja
Gelænder, platform ja
Højde, gelænder, platform 1.000 mm
Rulletype Styrehjul
Bremse, der kan låses., Styrehjul ja
Antal ruller, Styrehjul 4 stk.
Antal hjul/ruller 4 stk.
Udvendig diameter, hjul/rulle 125 mm
Produkttype repostrappe
Tilgængelighed dobbeltsidet
Trin, udførelse trin
Højdeindstillelig nej
Platform til rådighed ja
Overflade, trædeflade riflet plade
Fast nej
Standard DIN EN 131-7
Bæreevne 150 kg
Mobil ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 59205
EAN/GTIN 4031405592056
Producentnummer 059205
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dobbeltsidet walk-in aluminium platform trappe
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 200 mm dybe trin
  • Rummelig platform (600 x 800 mm)
  • Dobbeltsidede gelændere og knæ- og fodlister til sikker ståstilling (højde: 1.000 mm)
  • Fire selvlåsende drejehjul Ø 125 mm, 2 af dem med bremse
  • Nem samling (adskilt)
  • Gelændere er valgfrie i henhold til din en 131-7 på trin på platformstiger med en klatrevinkel på ≥60
  • Fås i en række forskellige niveauinddelte versioner og platformversioner
  • Maksimal belastning: 150 kg

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3200 mm
  • Basisareal bredde: 880 mm
  • Basisarealets længde: 2070 mm
  • Højde: 2200 mm
  • Kolonnebredde: 24 mm
  • Søjlehøjde: 57 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 60 °
  • Øverste udvendige bredde: 682 mm
  • Platformsbredde: 600 mm
  • Perronhøjde: 1200 mm
  • Perronlængde: 800 mm
  • Rullediameter: 125 mm
  • Skridsikker klasse: R13
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Korund belægning
  • Trin-/trinafstand: 240 mm
  • Antal trin/trin: 2x5 trin
  • Trin/trindybde: 200 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 893 mm