TTG-16E-28-UN IC908 Fuldprofilskær med 10 riller til udvendigt gevind (UN, UNC, UNF, UNEF)

Art.-nr.: 5903483
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til gevinddrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5903483
EAN/GTIN 7291075348408
Producentnummer 5903483
L-nummer L23960 1335

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindskær, skærebredde (CW) 2,1 mm, profilvinkel (PNA) 60 grader

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,14 mm
  • Skærebredde (med uret) 2,1 mm
  • Diameter InCircle (IC) 16 mm
  • Profilvinkel (PNA) 60 grader
  • Gevindform type (THFT) UN60
  • Tråd per tomme (TPI) 28 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere