Kædesprænger-Grundapparat (velegnet til kædeboltdiameter Ø 3,28 - 5,72)

Art.-nr.: 59-1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Farvetone, sort Dybsort
Producentbetegnelse Kettensprenger-Grundgerät
Emballage løs
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve sort; sølvfarvet
Form, kæber/mund lige
Egnet til kabel (ydre diameter)
Indhold enkelt del
Produkttype tang, uspecificeret
Materiale værktøjsspecialstål
Overflade mat overflade
Fremstillingsproces smedet
Længde i alt 166 mm
Vægt, samlet 135 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 59-1
EAN/GTIN 4021176800214
Producentnummer 59-1
L-nummer L80010 1133
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kettensprengergrundgeratet i serie 59 bruges til at sprænge kæder på motorcykler i industri og værksted. Det udgør grundlaget for kædesprængning, som kan suppleres med andre KUKKO-værktøjer.
  • Garantér en hurtig og ukompliceret adskillelse af kæder
  • Nem betjening og fleksibel anvendelse

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 135 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 5 5/16
  • Samlet dybde [mm]: 30 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 1 3/16
  • Samlet højde [mm]: 166 mm
  • Samlet højde [tommer]: 6 9/16
  • Reservedele til rådighed: nej
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Egnet til kædestiftdiameter [mm]: 3,28 - 5,72
  • Bredde af kædediffusor [mm]: 48 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven