{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro | Negro intenso | |
| Denominación del fabricante | Kettensprenger-Grundgerät | |
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Color | negro; plateado | |
| Forma mordazas / boca | recto | |
| Aptitud para | Cable (diámetro exterior) | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates sin especificar | |
| Material | Acero especial para herramientas | |
| Superficie | Efecto chorreado mate | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Longitud total | 166 mm | |
| Peso total | 135 g |
| Número de artículo | 59-1 | |
| EAN / GTIN | 4021176800214 | |
| Número del fabricante | 59-1 | |
| Número L | L80010 1133 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |