Beskrivelse:
Med dette værktøj sliber de alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive. Disse produkter er plader og grydeskiver med hvid korund eller sintrede korund blandinger, som anvendes til tørslibning. Den aftalte specifikation af dette værktøj forhindrer misfarvning af emnerne.
Egenskab:
- Form: 6 CYLINDRISK SLIBEPOTTE
- Kornstørrelse: 80
- Vs/max: 35 m/s
- Specifikation : W10 / E10
- Mål (D x D x H): 100 x 50 x 20 mm
- Diameter: 100 mm
- Tykkelse: 50 mm
- Hul: 20 mm
- Materialets egnethed: Hårdmetal
Fordel:
- Universel brug på stål
- Ingen misfarvning af emnet
- Individuelt justerbar
Anvendelse:
- Til bearbejdning af alle skæreværktøjer til træ- og metalindustrien samt forskellige skæreknive af stål og HSS
Materiale:
Hærdet stål med høj legering
HSS
Ulegeret og lavlegeret stål hærdet