Handsågblad ensidigt Bimetall, progressiv

Art-nr.: 582500
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    23,33  SEK / st.
  • Från 10st.
    19,40  SEK / st.
på begäran
I lager
17 991 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Bladlängd: 300

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tänder per tum 32 − 24 − 18
bladtjocklek 0,65 mm
Bladlängd 300 mm
bladhöjd 13 mm
Produktslag Bågsågblad

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 582500
EAN/GTIN 4045197699183
Tillverkarens nummer 582500
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Sågblad för höga krav med bästa skärförmåga och livslängd. Av bimetall = tänder av snabbstål, härdade, rygg av högflexibelt fjäderstål. Obrytbart – säkerhet på arbetsplatsen!
Av bimetall med progressiv tandning 32 – 24 – 18 tänder. Enkel sågningsstart, tunna material fladdrar inte vid sågning (32 tänder), hög avverkning tack vare stort tandavstånd (18 tänder), universellt användbar, lång brukstid och mycket ekonomisk.
Mått: 300×13×0,65 mm.

Anmärkning:

Maskinsågblad hittar du under nr. 171000 / 171150.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen