• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Savklingeslibskive 200x13x32 mm 3V9 11D46C125B250AL

Art.-nr.: 580905
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype Slibeskive (keramisk)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 580905
EAN/GTIN 9003175809059
Producentnummer 580905
L-nummer L50140 1078
Producent/ansvarlig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Tyrolit tilbyder dig et bredt udvalg af værktøjer, der passer til forskellige slibemaskiner til smalle eller brede tanddelinger takket være tilpassede belægningstykkelser og bagkropsformer. Det gør det muligt at opnå perfekte overfladegeometrier. Dette produkt fås til alle standard automatiske slibemaskiner i diametre på 100 - 200 mm.

Egenskab:

  • Form: 3V9 08497C SLIBESKIVE
  • Kornstørrelse: 46
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikation : 2,5 - 4,4 X V70
  • Dimension (D x D x H): 200 x 13 x 32 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Tykkelse: 13 mm
  • Boring: 32 mm
  • Materialeegnethed: Hårdmetal

Fordel:

  • Høj standtid
  • Optimale værktøjsformer til smalle tandafstande
  • Bedste skærekantkvalitet

Anvendelse:

  • Til spåntagende overfladeslibning (planslibning) på hårdmetal