Zaagslijpschijf 200x13x32 mm 3V9 11D46C125B250AL

Artikelnummer: 580905
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Slijpmachinesteen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 580905
EAN/GTIN 9003175809059
Nummer fabrikant 580905
L-nummer L50140 1078
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit biedt u een breed assortiment gereedschappen afgestemd op verschillende slijpmachines voor smalle of brede tandsteek dankzij aangepaste laagdiktes en steunlichaamvormen. Cela permet d’obtenir des géométries de surface parfaites. Dit product is verkrijgbaar voor alle standaard automatische slijpmachines in diameters van 100 - 200 mm.

Kenmerk:

  • Vorm: 3V9 08497C SLIJPSCHIJF
  • Korrelgrootte: 46
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specificatie : 2,5 - 4,4 X V70
  • Dimensions (D x T x H): 200 x 13 x 32 mm
  • Diameter: 200 mm
  • Dikte: 13 mm
  • Boring: 32 mm
  • Geschikt voor: Hardmetaal

Voordeel:

  • Hoge standtijd
  • Formes de corps de support optimales pour des pas de dents étroits
  • Excellente qualité de coupe.

Toepassing:

  • Pour le ponçage de surface (ponçage de la face) sur le carbure