Cylinderbørste Ståltråd 10 mm

Art.-nr.: 578200 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
972 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 10 mm
Samlet længde L 300 mm
Arbejdslængde L3 100 mm
Produkttype Cylinderbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 578200 10
EAN/GTIN 4017359006344
Producentnummer 542303

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral.
Besætningsspiral af bølget ståltråd.
Totallængde 300 mm, besætningslængde 100 mm.

Anvendelse:

Til manuel rengøring og afgratning af rør, boringer etc.
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
    Børste-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven