Válcový kartáč Ocelový drát, ⌀ kartáče D1: 10mm

Artiklové číslo: 578200 10
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
1 128 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 300 mm
Materiál lemování ocel
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Široký lem L3 100 mm
Výška lemu H1 100 mm
Průměr kartáče D1 10 mm
Druh použití Poháněno ručně
Typické použití Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Vnitřní kartáček (poháněno ručně)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 578200 10
EAN / GTIN 4017359006344
Číslo výrobce 542303
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.
Osazená spirála s vlnitým ocelovým drátem.
Celková délka 300 mm, délka osazení 100 mm.

Použití:

Pro manuální čištění a odjehlování trubek, otvorů atd.