Håndstålbørste Messingtråd, bølget 0,25 mm, Antal besætningsrækker: 3

Art.-nr.: 575100 3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.608 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal besætningsrækker Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde i alt 290 mm
Bredde, basisenhed 30 mm
Materiale, basisenhed træ
Tykkelse, børstehår 0,25 mm
Materiale, børsteflade messing
Version, bestykningsmateriale bølget
Bred børsteflade 140 mm
Højde, børsteflade 25 mm
Indsatstype hånddrevet
Typisk anvendelse rengøring
Produkttype stålbørste
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 575100 3
EAN/GTIN 4017359074794
Producentnummer 107431
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Bøjet træskaft med to ophængsbeslag. Børstefladens længde: 140 mm, børstefladens højde: 25 mm, samlet længde ca. 290 mm.