Vielinis rankinis šepetys Banguota žalvarinė viela 0,25 mm, Darbinių eilių skaičius: 3

Prekės Nr.: 575100 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 456 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinių eilių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis L 290 mm
Bazinio elemento plotis 30 mm
Bazinio elemento medžiaga mediena
Storis šepečiai 0,25 mm
Medžiaga šeriai žalvaris
Užpildymo medžiagos modelis banguot.
Platus apvadas L3 140 mm
Šerių aukštis H1 25 mm
Paskirtis rankinis valdymas
Standartinis naudojimas valymas
Produkto rūšis vielinis šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 575100 3
EAN / GTIN 4017359074794
Gamintojo numeris 107431
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Lenktas medinis pagrindas su dviem skylėmis pakabinimui. Šerių ilgis 140 mm, darbinis aukštis 25 mm, visas ilgis apie 290 mm.