Tallerkenbørste keramikkorn (CER) 80

Art.-nr.: 575030 80
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik

Produktdetaljer

Teknisk data

Korn 80
Børste-⌀ D1 70 mm
Tallerken-⌀ D2 76 mm
Slibemiddel Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Finhedsgrad grov
Børstetykkelse 1,2 mm
Arbejdsflade-⌀ 70 mm
Borings-⌀ d1 22 med not mm
Besætningslængde H1 35 mm
Anbefalet omdrejningstal 1.900 min-1 - 2.300 min-1
maks. omdrejningstal 4.500 min-1
Tilspænding 2.500 mm/min - 5.000 mm/min
Tilspænding 0,8 (fin) – 1,5 (grov) mm
Produkttype Tallerkenbørster

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 575030 80
EAN/GTIN 4045197892720

Anvendelsestabel

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med not på langs og på tværs til fastspænding på knivhovedholdere (DIN 6357) og kombi-fræsedornholdere (DIN 6358).
Tallerkenbørster med meget tæt slibebørsteflade (komplet flade) fast indstøbt i kunststoftallerken. Høj formstabilitet takket være børster, der støtter hinanden gensidigt. Meget lang standtid.
Nylonbørster med keramik-kornandel. Mere aggressiv slibeeffekt.

Fordel:

  • Emneefterbearbejdning direkte efter spåntagningsprocessen.
  • Reproducerbare resultater vha. kontinuerligt frigivet slibekorn.
  • Processikkerhed takket være høj formstabilitet og -præcision.
  • Hurtig og sikker montering uden yderligere tilbehør.
  • Meget høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

CNC-bearbejdningscentre og ved robotanvendelse, foretrukket til vådslibning med kølesmøremiddel. Bearbejdning af flade dele: Præcis afgratning, afrunding af kanter, finbearbejdning efter fræsning, overfladefinish af f.eks. tætnings- og kontaktflader.

Bemærk:

Specialudførelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele