Spændeskrue med IK 22 mm

Art.-nr.: 575096 22
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Til dorn-⌀ 22 mm
Gevind M M10
Hoved-⌀ 32 mm
Hovedtykkelse K 8,5 mm
Nøglestørrelse 6 mm
Anbefalet tilspændingsmoment 20 Nm
Produkttype Spændeskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 575096 22
EAN/GTIN 4062406057060

Betegnelse

Udførelse:

Spændeskrue (galvaniseret) med indvendig sekskant. Med kølemiddelkanaler.

Anvendelse:

Til fastholdelse af GARANT rund- og tallerkenbørster. Bemærk drejningsmomentet.