Tallerkenbørste siliciumcarbid (SiC), ⌀ 50 mm, Korn: 80

Art.-nr.: 575006 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
288 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Korn 80
Børste-⌀ D1 50 mm
Tallerken-⌀ D2 45 mm
Slibemiddel Siliciumkarbid (SiC)
Slibemiddelforkortelse SiC
Finhedsgrad grov
Børstetykkelse 1,2 mm
Arbejdsflade-⌀ 50 mm
Borings-⌀ d1 16 med not mm
Besætningslængde H1 30 mm
Anbefalet omdrejningstal 1.500 min-1 - 2.500 min-1
maks. omdrejningstal 4.500 min-1
Tilspænding 800 mm/min - 3.000 mm/min
Tilspænding 0,3 (fin) – 1,5 (grov) mm
Produkttype Tallerkenbørster

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 575006 80
EAN/GTIN 4045197977694
Producentnummer 575006 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Tallerkenbørster med meget tæt slibebørsteflade (komplet flade) fast indstøbt i kunststoftallerken. Høj formstabilitet takket være børster, der støtter hinanden gensidigt. Meget lang standtid.
Nylonbørster med meget stor siliciumcarbid-kornandel til universel brug.
Med not på langs til fastspænding på knivhovedholdere (DIN 6357) og kombi-fræsedornholdere (DIN 6358).
Kegleformet børsteflade, til vanskeligt tilgængelige steder. Højere fleksibilitet.

Fordel:

  • Emneefterbearbejdning direkte efter spåntagningsprocessen.
  • Reproducerbare resultater vha. kontinuerligt frigivet slibekorn.
  • Processikkerhed takket være høj formstabilitet og -præcision.
  • Hurtig og sikker montering uden yderligere tilbehør.
  • Meget høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

CNC-bearbejdningscentre og ved robotanvendelse, foretrukket til vådslibning med kølesmøremiddel. Bearbejdning af flade dele: Præcis afgratning, afrunding af kanter, finbearbejdning efter fræsning, overfladefinish af f.eks. tætnings- og kontaktflader.

Bemærk:

Specialudførelser kan leveres på forespørgsel.