{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Korrelgrootte | 80 | |
| Borstel-⌀ D1 | 50 mm | |
| Kom-⌀ D2 | 45 mm | |
| Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) | |
| Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
| Fijnheidsgraad | grof | |
| Borsteldraaddikte | 1,2 mm | |
| Werkvlak-⌀ | 50 mm | |
| Boring-⌀ d1 | 16 met groef mm | |
| Lengte borsteldeel H1 | 30 mm | |
| Aanbevolen toerental | 1.500 min-1 - 2.500 min-1 | |
| Maximaal toerental | 4.500 min-1 | |
| Aandrijfsnelheid | 800 mm/min - 3.000 mm/min | |
| Aanzet | 0,3 (fijn) – 1,5 (grof) mm | |
| Producttype | Komborstel |
| Artikelnummer | 575006 80 | |
| EAN/GTIN | 4045197977694 | |
| Nummer fabrikant | 575006 80 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |