Håndstålbørste Ståltråd, glat 0,35 mm 3

Art.-nr.: 575000 3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.560 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd
Basisenhedsbredde 30 mm
Samlet længde L 290 mm
Børstetykkelse 0,35 mm
Arbejdslængde L3 140 mm
Besætningslængde H1 25 mm
Antal besætningsrækker 3
Basisenhed, materiale Træ
Produkttype Stålbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 575000 3
EAN/GTIN 4017359047255
Producentnummer 10003042

Betegnelse

Udførelse:

Bøjet træskaft med to ophængsbeslag. Børstefladens længde: 140 mm, børstefladens højde: 25 mm, samlet længde ca. 290 mm.