Rørbørste Messingtråd 0,15 mm 10 mm

Art.-nr.: 574498 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 10 mm
Skaft-⌀ Ds 3,8 mm
Børstetykkelse 0,15 mm
Arbejdslængde L3 25 mm
Produkttype Rørbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574498 10
EAN/GTIN 4017359459355
Producentnummer 56573100

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral.
Fin trådkvalitet, totallængde 90 mm, besætningslængde 25 mm.

Anvendelse:

Besætning helt til trådens ende, ideel til bundhulsboringer.