Perie de ţevi Sârmă din alamă 0,15 mm, ⌀ periei D1: 10mm

Cod articol.: 574498 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
292 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ periei D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 90 mm
Grosime perie 0,15 mm
Material garnitură alamă
Versiunea materialului de umplutură Răsucit
Bordură lată L3 25 mm
Înălțime garnitură H1 25 mm
Diametru perie D1 10 mm
Tip de utilizare Acționat cu mâna
Utilizare tipică Curățare
Tip produs Perie internă (acționată manual)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 574498 10
EAN / GTIN 4017359459355
Număr producător 56573100
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Execuţie:

Perii pentru interior, cu sârmă răsucită galvanizată şi spirală simplă.
Calitate fină a sârmei, lungimea totală 90 mm, lungimea garniturii 25 mm.

Aplicaţie:

Garnitură completă până la capătul sârmei, recomandată pentru curăţarea găurilor înfundate.