{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde i alt | 200 mm | |
| Materiale, børsteflade | siliciumcarbid | |
| Version, bestykningsmateriale | mikroslibende | |
| Højde, børsteflade | 70 mm | |
| Diameter, børste | 45 mm | |
| Indsatstype | maskindrevet | |
| Holder | skaft | |
| Diameter, skaft | 5,7 mm | |
| Passer til diameter, hul, min. | 38,1 mm | |
| Passer til diameter, hul, maks. | 41 mm | |
| Slibemiddel | siliciumkarbid (SiC) | |
| Korn | 180 | |
| Typisk anvendelse | afgratning; finslibning | |
| Produkttype | indvendig børste (maskindrevet) | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 574495 41 | |
| EAN/GTIN | 4013349529190 | |
| Producentnummer | 9828036345 | |
| Producent/ansvarlig person | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com |