Indvendig børste NOVOFLEX-B Korn SiC180, Type: 22

Art.-nr.: 574495 22
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde i alt 200 mm
Materiale, børsteflade siliciumcarbid
Version, bestykningsmateriale mikroslibende
Højde, børsteflade 70 mm
Diameter, børste 25 mm
Indsatstype maskindrevet
Holder skaft
Diameter, skaft 4,6 mm
Passer til diameter, hul, min. 20,1 mm
Passer til diameter, hul, maks. 22 mm
Slibemiddel siliciumkarbid (SiC)
Korn 180
Typisk anvendelse afgratning; finslibning
Produkttype indvendig børste (maskindrevet)
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 574495 22
EAN/GTIN 4013349529091
Producentnummer 9828036325
Producent/ansvarlig person OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 Burgwald, Deutschland, www.osborn.com

Betegnelse

Udførelse:

Selvcentrerende inderbørste med børsteflade af fleksible siliciumcarbidkugler. Samlet længde 200 mm.

Anvendelse:

Til kantbrækning, slutbearbejdning af overflader og hornarbejde. Fremstiller ensartet, finslebede overflader med høj bæreandel. Bruges på håndboremaskiner og fastmonterede maskiner. Anbefalet omdrejningstal 350 – 700 min-1, 20 – 40 sekunder.

Bemærk:

Må ikke anvendes tørt, men kræver slibeolie nr. 084205.