Notranja ščetka NOVOFLEX-B Zrnatost SiC120 32

Št. art.: 574490 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NOVOFLEX-B
Material obloge Silicijev karbid
Kratica za brusno sredstvo SiC
Zrnatost 120
⌀ ščetke D1 35 mm
⌀ držala Ds 5,7 mm
Delovna dolžina L3 70 mm
za ⌀ izvrtine 29,1 mm - 32 mm
Priporočeno število vrtljajev 350 min-1 - 700 min-1
Vrsta izdelka Notranja ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 574490 32
EAN/GTIN 4013349529145
Številka proizvajalca 9818036335

Opis

Izvedba:

Samocentrirna notranja ščetka s ščetinami iz elastičnih kroglic iz silicijevega karbida. Celotna dolžina 200 mm.

Uporaba:

Za posnemanje robov, zaključno obdelavo površin in honanje. Ustvari enakomerno fino brušene površine, ki so visoko obremenljive. Uporaba na ročnih vrtalnikih in stacionarnih strojih. Priporočeno število vrtljajev 350−700 min−1, kontaktni čas 20–40 sekund.

Opomba:

Ni primerna za suho uporabo, uporabljajte z oljem za brušenje.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico