Rørbørste, mikroabrasiv (A) Korn 600 5,5 mm

Art.-nr.: 574470 5,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
608 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 5,5 mm
Skaft-⌀ Ds 2,2 mm
Arbejdslængde L3 25 mm
Produkttype Rørbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574470 5,5
EAN/GTIN 4017359162132
Producentnummer 541079

Betegnelse

Udførelse:

Indvendige børster med forzinket drejetråd og enkel spiral.
Fine aluminiumoxid-børster (A) i korn 600, børste-⌀ 0,30 mm, samlet længde 125 mm, besætningslængde 25 mm.

Anvendelse:

Slibenylon-børster arbejder både på børstens spids og sider. Takket være konstant tilføring af nyt slibemateriale garanteres en ensartet slibeeffekt. Til afgratning af (tvær-)boringer, O-ringsindstik samt til rengøring og polering af dyser og små hydraulikboringer.
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
    Børste-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven