• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Kartáč na trubky mikroabrazivní (A) zrno 600, ⌀ kartáče D1: 5,5mm

Artiklové číslo: 574470 5,5

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče D1 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 125 mm
Pevnost štětin 0,3 mm
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky Mikroabrazivní
Široký lem L3 25 mm
Výška lemu H1 25 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač stopka
Průměr hřídele Ds 2,2 mm
Zrnitost 600
Typické použití Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Vnitřní kartáček (poháněno strojově)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 574470 5,5
EAN / GTIN 4017359162132
Číslo výrobce 541079
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.
Jemné štětiny oxid hlinitý(A) se zrnem600, ⌀ štětin 0,30mm, celková délka 125mm, délka osazení 25mm.

Použití:

Nylonové brusné kartáče - pracují jak špičky, tak postranní plochy štětin. Díky neustálému uvolňování nového brusného materiálu je zajištěn rovnoměrný účinek broušení. K odjehlování (příčných) otvorů, zápichů pro O-kroužky, k čištění a leštění trysek a malých otvorů hydrauliky.