Rund skaftbørste mikroabrasiv, SiC, korn 120 50X10 mm

Art.-nr.: 574440 50X10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
777 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse SiC
Korn 120
Børste-⌀ D1 50 mm
Besætningslængde H1 12 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Anbefalet omdrejningstal 6.000 min-1
maks. omdrejningstal 15.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 574440 50X10
EAN/GTIN 4017359139424
Producentnummer 415842

Betegnelse

Udførelse:

Slibenylonbørster med siliciumcarbid, indpresset i stålenhed; skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

I håndslibemaskiner, fleksible aksler eller håndboremaskiner til overfladebearbejdning. Høje omdrejningstal forøger børsteeffekten.
Tør- og vådfinslibning af alu, stål, INOX og kunststoffer. Maks. anvendelsestemperatur 80 °C.