Rundborste med skaft mikroabrasiv, SiC kornstorlek 120 50X10 mm

Art-nr: 574440 50X10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
607 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: SiC

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 120
Borst-⌀ D1 50 mm
Borstlängd H1 12 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
rekommenderat varvtal 6 000 min-1
maximalt varvtal: 15 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574440 50X10
EAN/GTIN 4017359139424
Tillverkarens nummer 415842

Benämning

Utförande:

Slipnylonborst med kiselkarbid, inpressad i stålhylsa, tapp-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

För handslipmaskiner, böjliga axlar eller handborrmaskiner för ytbearbetning som exempelvis borrtagning av rost eller glödskal samt för rengöring. Höga varvtal ger mångdubbelt bättre kapacitet.
Torr- och våtfinslipning av aluminium, stål, rostfritt stål och plast. Maximal användningstemperatur 80 °C.