Digital ABS centreringsmåler, IP67 10,1-200mm, center/center

Art.-nr.: 573-716-20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 573-716-20
EAN/GTIN 4946368846408
Producentnummer 573-716-20

Betegnelse

Beskrivelse:

ABSOLUTE-målestokken med topdisplay giver dig følgende fordele: Specielt til måling af afstanden fra boringens centrum eller afstanden fra kant til boringens centrum. Takket være det topmonterede display kan de målte værdier let aflæses.

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 10,1 - 200
Skridt: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 11 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse, inklusive batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug