Digital ABS skydelære med justerbar måleben, tommer/metrisk, 0-8 tommer, IP67, drivrulle

Art.-nr.: 573-702-20
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
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
Energiforsyning Batteridrevet
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Måleværktøj digital
Produkttype Skydelære, specialudførelse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 573-702-20
EAN/GTIN 4946368726748
Producentnummer 573-702-20
L-nummer L40010 13337
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Skydelærerne med skærmåleflader giver dig følgende fordele: Gør det muligt at måle trappede emner, så det er muligt at måle vanskeligt tilgængelige egenskaber

Egenskab:

  • Alarm for lav spænding: Ja
  • Display: LCD, cifrehøjde 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
  • Automatisk slukning efter 20 minutter uden funktion: Ja
  • Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug
  • Dataudlæsning: Ja
  • Grænseværdi for , måleafvigelse , E MPE: +/-0,001”
  • Grænseværdi for , måleafvigelse , S MPE: +/-0,002”
  • Størrelse / dimension: 0,332 X 0,145 X 0,036 M
  • Maks. Reaktions, hastighed: Ubegrænset
  • Måleområde: 0 - 8
  • OPRINDELSE (ABS-nulpunkt): Ja
  • Tallenes trinværdi: 0,0005”/0,01 mm

Egnede produkter