Kopbørste Ståltråd 0,50 mm 100XM14 mm

Art.-nr.: 572100 100XM14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale Ståltråd
Børste-⌀ D1 100 mm
Gevind M M14
Børstetykkelse 0,5 mm
Besætningslængde H1 23 + 12,5 mm
Sikkerhedsstøttering ja
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 572100 100XM14
EAN/GTIN 4017359006719
Producentnummer 486217

Betegnelse

Udførelse:

Glat tråd, snoet og presset fast i stålenheden. Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.
Med sikkerhedsstøttering, efter fjernelse står flere besætningshøjder til rådighed.

Anvendelse:

Specielt til montering på vinkelslibere.
Med indvendigt gevind M14.
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
    Børste-⌀ D1×gevind M (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven