Perie în formă de oală Sârmă din oţel 0,50 mm 100XM14 mm

Cod articol: 572100 100XM14
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Material garnitură Sârmă de oţel
⌀ periei D1 100 mm
Filet M M14
Grosimea perilor 0,5 mm
Lungimea de acoperire realizată de peri H1 23 + 12,5 mm
Inel de reazem de siguranţă da
Turaţie maximă 8.500 min-1
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 572100 100XM14
EAN / GTIN 4017359006719
Număr producător 486217

Descriere

Execuţie:

Sârmă netedă, răsucită şi presată stabil în corpul de oţel. Efect foarte agresiv de periere cu rezistenţă ridicată la uzură.
Cu inel de reazem de siguranţă, după îndepărtare este disponibilă o altă înălţime.

Aplicaţie:

Special pentru prinderea la polizoare unghiulare.
Cu filet interior M14.
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
    ⌀ periei D1×filet M (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături