Præcisionsvægte Max 20000 g: d=0,05 g

Art.-nr.: 572-55
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 572-55
EAN/GTIN 4045761356924
Producentnummer 572-55
L-nummer L40250 392

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mange typiske laboratoriefunktioner som f.eks. receptfunktion, procentbestemmelse og høj præcision gør KERN 572 til en pålidelig partner til det daglige arbejde i laboratoriet
  • Det robuste design, de industritypiske funktioner som stemmetælling, vibrationsfri vejning og de store vejeområder prædestinerer denne serie til alle industrielle applikationer, hvor der kræves højeste præcision
  • KERN Universal Port (KUP): muliggør tilslutning af eksterne KUP-interfaceadaptere, f.eks. RS-232, USB, Bluetooth eller Ethernet, til udveksling af data og kontrolkommandoer uden installation
  • KERN-kommunikationsprotokol (KCP): KCP giver mulighed for forespørgsel og fjernstyring af vægten via eksterne styringsenheder eller computere
  • Ensartet, forenklet betjeningsfilosofi
  • Vægtenhed frit programmerbar, f.eks. visning direkte i trådlængde g/m, papirvægt g/m² osv
  • Robust aluminiumstøbt hus, sikrer et stabilt stativ, beskytter vejeteknologien og er ufølsom over for daglig brug
  • Bobleniveau og justerbare fødder til præcis nivellering af vægten er standardfunktioner
  • Beskyttelsesdæksel medfølger i leveringen

Egenskab:

  • Stort baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 21 mm
  • Dimensioner vejeflade, rustfrit stål B×D 160×200 mm
  • Samlede dimensioner B×D×H 180×310×85 mm
  • Nettovægt ca. 2,8 kg
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør