INDBYGGET ABSOLUTE Digimatic-skyder, 100 mm, horisontal, diameter funktion

Art.-nr.: 572-480-10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Indbyggede skydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 572-480-10
EAN/GTIN 4946368424545
Producentnummer 572-480-10
L-nummer L40010 7098

Betegnelse

Beskrivelse:

Nulpunktet indstilles én gang og gemmes som det absolutte nulpunkt, indtil det næste batteriskift. Store cifre gør det lettere at aflæse de målte værdier, der måler funktionen til retningsskift

Egenskab:

Nulindstilling: Ja
Måleområde: 0 - 100
Værdi af ciffertrin: 0,01 mm eller 0,01 mm/0,0005″.
Nøjagtighed: 0,03 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
DATA (output med kabel) / HOLD (displayværdi): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Batteri