Inbygget ABSOLUTE Digimatic-skydelære, 300 mm, lodret

Art.-nr.: 572-203-10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleværktøj digital
Produkttype Indbyggede skydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 572-203-10
EAN/GTIN 4946368127965
Producentnummer 572-203-10
L-nummer L40010 1538

Betegnelse

Beskrivelse:

ABSOLUTE Digimatic indbygget kapacitiv, elektronisk indbygget skydelære med absolut målestok engangs indstilling af nulpositionen, som derefter forbliver det absolutte nulpunkt, indtil det næste batteri ændrer den højeste målenøjagtighed selv ved den højeste kørehastighed ubesværet aflæsning med store cifre absolut målesystem

Egenskab:

Nulindstilling: Ja
Måleområde: 0 - 300
Værdi af ciffertrin: 0,01 mm eller 0,01 mm/0,0005″
Nøjagtighed: 0,04 mm
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
Masse: 230
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Et batteri