Renseskive Skiftende snoning, INOX-tråd 0,50 mm, Børste-⌀ D1×bortings-⌀ d1 / gevind M: 115X22mm

Art.-nr.: 571255 115X22
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1×bortings-⌀ d1 / gevind M (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Besætningsmateriale INOX-tråd
Børste-⌀ D1 115 mm
Borings-⌀ d1 22 mm
Børstetykkelse 0,5 mm
Besætningsbredde L1 14 mm
Besætningslængde H1 24 mm
Antal snoninger 20
maks. omdrejningstal 12.500 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 571255 115X22
EAN/GTIN 4017359385845
Producentnummer 472811WZ
Producent/ansvarlig person LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Betegnelse

Udførelse:

Lige rundbørste med glat tråd 0,50 mm, snoet og presset fast i stålenheden. Meget aggressiv børsteeffekt med høj slidstyrke.

Anvendelse:

Skiftende snoning (højre / venstre) til højere aggressivitet ved krævende børsteopgaver. Meget velegnet til anvendelse i hjørner og på kanter med rolig gang.
Til vanskelige børstearbejder som f.eks. fjernelse af valsehud, fjernelse af rust, fjernelse af slagger, oprivning, pudsning af metaldele, også til rengøring af forskallingsbrædder.