{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Helamateriaali | INOX-lanka | |
| Harjasten ⌀ D1 | 115 mm | |
| porauksen ⌀ d1 | 22 mm | |
| Harjaksen paksuus | 0,5 mm | |
| Harjaosan leveys L1 | 14 mm | |
| Harjaosan pituus H1 | 24 mm | |
| Tupsujen lkm | 20 | |
| Enimmäiskierrosluku | 12 500 min-1 | |
| Tuotetyyppi | Pyöröharja |
| Tuotekoodi | 571255 115X22 | |
| EAN / GTIN | 4017359385845 | |
| Valmistajan numero | 472811WZ | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com |