Roterende stålbørste (grøn) INOX-tråd 0,30 mm 100X20 mm

Art.-nr.: 570200 100X20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 100 mm
Børstebredde 19 mm
Borings-⌀ d1 30 mm
Reduceringsring-⌀ 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Besætningslængde H1 23 mm
maks. omdrejningstal 8.000 min-1
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 570200 100X20
EAN/GTIN 4017359004487
Producentnummer 323362

Betegnelse

Udførelse:

Bølgeformet tråd presset fast i stålenhed. Tætbesat børsteflade, høj rundløbsnøjagtighed og slidstyrke. Mulighed for tilpasning til forskellige holderboringer takket være udskiftelige reduceringsringe (medfølger).

Anvendelse:

Bruges på slibe- og poleringsmaskiner eller maskiner med bøjelig aksel.
Til oprivning, rengøring, fjernelse af rust, fjernelse af glødeskaller etc.
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
    Børste-⌀ D1×besætningsbredde L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven