{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ četke D1 | 100 mm | |
Širina četke | 19 mm | |
⌀ bušenja d1 | 30 mm | |
⌀ redukcijskog prstena | 12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm | |
Duljina obruba H1 | 23 mm | |
maksimalan broj okretaja | 8.000 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Okrugla četka |
Broj artikla | 570200 100X20 | |
EAN / GTIN | 4017359004487 | |
Broj proizvođača | 323362 |