Mellemelement

Art.-nr.: 569379
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Produkttype basisramme
Bredde 50 mm
Dybde 50 mm
Højde 50 mm
Vægt 0,593 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 569379
EAN/GTIN 4020772160456
Producentnummer 569379
L-nummer L30110 102225
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Mellemelement, hærdet stål, malet.

Egenskab:

  • Størrelse: 50
  • D1: 50 mm
  • H: 50 mm
  • H1: 60 mm
  • Vægt: 593 g