Element intermediar

Cod articol.: 569379
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Cadru de bază
Lăţime 50 mm
Adâncime 50 mm
Înălţime 50 mm
Greutate 0,593 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 569379
EAN / GTIN 4020772160456
Număr producător 569379
L-Număr L30110 102225
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Element intermediar, oțel călit, vopsit.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 50
  • D1: 50 mm
  • H: 50 mm
  • H1: 60 mm
  • Greutate: 593 g