SDHW 100408-TN IC380 Firkantede skær til bearbejdning af titanium, højvarmebestandige legeringer og rustfrit stål

Art.-nr.: 5683373
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie XQUAD
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5683373
EAN/GTIN 7291075360011
Producentnummer 5683373
L-nummer L23910 390

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, diameter indercirkel (IC) 10 mm, skærepladens længde (INSL) 10 mm, skærepladens tykkelse (S) 4,5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Diameter InCircle (IC) 10 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 10 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,12 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,05 mm/tand
  • Antal skærekanter 4

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "XQUAD" Se alle