CaraFin Diamant-polerskive, ⌀ 150 mm, Korn: D151µm

Art.-nr.: 567899 D151
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn (µm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: D

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CaraFin
Slibemiddelforkortelse D
Skive-⌀ 150 mm
Poleringstrin Førpolering
Farve rosa
Produkttype Polerskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 567899 D151
EAN/GTIN 4062406297817
Producentnummer 567899 D151
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

CaraFin-polerskum med burrelås, af elastisk PU-materiale belagt med diamantkorn. Skumgummihårdhedsgrad tilpasset ideelt til polertrinnet. De bundne diamantkorn giver en betydeligt højere udnyttelsesgrad sammenlignet med løse diamantkort i polerpasta.

Anvendelse:

Højeste fleksibilitet og tilpasning til konturer. Uden polerpasta.

Passer til:

PU-støtteskive nr. 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; polerskive nr. 567762 150.
Nr. 077771 PE14-118 og 077771 XCE10-8125.

Bemærk:

Yderligere CaraFin-polerskum finder du i kataloget Hånd- og måleværktøj under produktgruppe 55.