Burrelåspolerskive, M14, Udvendig ⌀: 115mm

Art.-nr.: 567762 115
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Maks. omfangshastighed: 80

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdhedsgrad blød
Udvendig ⌀ 115 mm
Gevind M14
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Støtteskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 567762 115
EAN/GTIN 4045197718297
Producentnummer 567762 115
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Vedhæftningsside med paddehattevæv, af hensyn til et bedre greb af burrelåsslibeskiver med polyvæv-velour.
Polerskive med fleksibelt mellemlag. Ekstra fleksibilitet i det ydre område på grund af affasede kanter.

Anvendelse:

M14-gevind til direkte fastspænding på vinkelslibere, maks. 40 m/s.

Bemærk:

Burrelåsoslibeskive egner sig ikke til fibervburrelåsskiver nr. 566902566950.