{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | ABRANET® ACE | |
| Indhold | 1 stk. | |
| Beskrivelse formular | flad | |
| Diameter | 150 mm | |
| Drevmaskine | excentersliber | |
| Holder | burrelukning | |
| Periferihastighed maks. | 40 m/s | |
| Slibemiddelunderlag | Polyamid | |
| Binding | harpiks og syntetisk harpiks | |
| Hulmønster, med støvudsugning | rund perforering | |
| Indhold, enhed | stk. | |
| Produkttype | burrelåsslibeskive | |
| Slibemiddel | keramiske korn (CER) | |
| Kornstørrelse (mesh) | 600 mesh | |
| Egnet til materiale | træ; stål | |
| Materialegruppe | multimateriale | |
| Egenskaber | med støvudsugning | |
| Jern-, svovl- og klorandel maks. | 0,1 % |
| Artikelnummer | 567804 600 | |
| EAN/GTIN | 6416868220254 | |
| Producentnummer | AC24105061 | |
| Producent/ansvarlig person | Mirka GmbH, Otto-Volger-Straße 1A, 65843 Sulzbach, Deutschland, www.mirka.de |