Burrelåssliberondel ABRANET® ACE 180

Art.-nr.: 567804 180
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    10,88  DKK / styk
  • fra 50 styk
    9,09  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.093 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Maks. omfangshastighed: 40

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ABRANET® ACE
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 180
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Skive-⌀ 150 mm
Drevmaskine Excentersliber
Maks. omfangshastighed 40 m/s
Produkttype Burrelåssliberondel

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 567804 180
EAN/GTIN 6416868220018
Producentnummer AC24105018

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibeskiver med burrelås bestående af polyamidvæv belagt med slibekorn i netagtig struktur med tusindvis af huller.
ABRANET® ACE med optimeret slibenet og keramiske korn (CER) giver en fremragende slibeeeffekt og længere standtid.

Fordel:

  • Støvfri slibning: Lav belastning af arbejdsplads og miljø.
  • Slibeskiven stopper ikke til (overfladefejl og støvophobninger undgås).
  • Garanti for bedre overflader med lavere forbrug af slibemiddel.
  • Høj effektivitet − slibeydelsen forøges kraftigt alt efter overflade.

Anvendelse:

Ideel til opgaver på meget hårde materialer som f.eks. UV-lak, primer, hårdt træ, meget egnet til brug også på stålmaterialer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Korn Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven