• A surcharge was added to this item price.

Burrelåssliberondel (CER) Hookit 775L Flere huller, ⌀ 150 mm, Korn: 320

Art.-nr.: 567792 320
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    9,29 DKK / 1 styk
  • fra 50 styk
    7,76 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 775L
Producentbetegnelse Hookit 775L
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular flad
Diameter 150 mm
Holdeskive kunststof
Drevmaskine excentersliber
Holder burrelukning
Periferihastighed maks. 40 m/s
Slibemiddelunderlag film
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Hulmønster, med støvudsugning rund perforering
Indhold, enhed stk.
Produkttype burrelåsslibeskive
Slibemiddel keramiske korn (CER)
Kornstørrelse (mesh) 320 mesh
Egnet til materiale træ; kunststof; stål
Materialegruppe multimateriale
Egenskaber med støvudsugning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %
3M-kornstørrelse Cubitron II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 567792 320
EAN/GTIN 50076308470826
Producentnummer 7100141692
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med stabil filmholder. Støvafvisende belægning forhindrer hurtig tilstopning.

Fordel:

  • Mere ensartet slibebillede på grund af fremragende kornstøtte.
  • Forbedret rivestyrke ved kantbelastning.

Anvendelse:

Til tør og våd anvendelse på træ, lak, metal og kunstofoverflader.
Præcisionsslibekorn Cubitron™ II med fordel på store flader (pladebearbejdning) på grund af hurtigere materialefjernelse og mere ensartet overfladefinish.