• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Brusný kotouč se suchým zipem (CER) Hookit 775L multiděrování, ⌀ 150 mm, Zrnitost: 320

Artiklové číslo: 567792 320
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    32,00 CZK / 1 ks
  • od 50 kusy
    27,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
398 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Průměr 150 mm
Hnací stroj Excentrické brusky
Upínač Suchý zip
Obvodová rychlost max. 40 m/s
Podklad brusného materiálu Film
Pojivo Pryskyřice a umělá pryskyřice
Šablona pro otvory, S odsáváním prachu Kulaté otvory
Řada 775L
Označení výrobce Hookit 775L
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Brusiva Keramické zrno (CER)
Velikost jádra (síťovina) 320 mesh
Vhodné pro materiál dřevo; Plasty; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vlastnosti S odsáváním prachu
Obsah železa, síry a chloru max. 0,1 %
Označení zrnitosti 3M Cubitron II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 567792 320
EAN / GTIN 50076308470826
Číslo výrobce 7100141692
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Se stabilním nosičem filmu. Povlak odpuzující prach brání předčasnému zanesení.

Výhoda:

  • Rovnoměrná struktura broušení díky vynikající podpoře zrna.
  • Zlepšená odolnost proti přetrhu při zatížení hran.

Použití:

Použitelné za mokra i sucha na dřevo, lak, kov a umělohmotné povrchy.
Přesné brusné zrno Cubitron™ II s výhodou na velkých plochách (obrábění plechu) díky rychlejšímu úběru a rovnoměrnějšímu finiši povrchu.