Grovrengøringsskive (SiC) 125 mm

Art.-nr.: 566750 125
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    89,32  DKK / styk
  • fra 10 styk
    74,42  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.536 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: flad
  • Borings-⌀: 22,23
  • Maks. omfangshastighed: 60

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddelforkortelse SiC
Hårdhedsgrad hård
Finhedsgrad meget grov
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse flad
Skive-⌀ 125 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
Maks. omfangshastighed 60 m/s
Anbefalet omdrejningstal 5.000 min-1 - 7.000 min-1
maks. omdrejningstal 10.000 min-1
Produkttype grovrengøringsfiber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566750 125
EAN/GTIN 4045197566133

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Slibeskiver med nylonfleece forsynet med syntetiske, ensartede slibekorn.
Meget grov fiberstruktur, stopper ikke til, heller ikke ved tykke og bløde belægninger.
Hård og aggressiv fiberudførelse til universel anvendelse på store arbejdsflader.

Anvendelse:

Til fjernelse af rust, fjernelse af lak, rengøring af svejsesamlinger og fjernelse af overfladesnavs.
Med glasfiberskive til direkte opspænding på vinkelslibere.

Bemærk:

Grovrengøringsskiver til ligeslibere, se nr. 556270ff.