Fiberstøtteskive hård/med ribber 180 mm

Art.-nr.: 566690 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
  • Maks. omfangshastighed: 80

Produktdetaljer

Teknisk data

Hårdhedsgrad hård
Udvendig ⌀ 180 mm
Maks. omfangshastighed 80 m/s
maks. omdrejningstal 8.500 min-1
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 566690 180
EAN/GTIN 4046719523856
Producentnummer 7000032411

Betegnelse

Udførelse:

Fiberstøtteskive med høj temperaturbestandighed. Specielt design for at sikre fiberskivers fulde ydeevne.
Hård, ikke-formbar fiberstøtteskive. Støtteflade med fine ribber til optimal kornstøtte ved kant- og fladeslibning. Specialkunststof med meget høj temperaturbestandighed. Ideel til grove slibe- og skrubbeopgaver med korn 36 til 60.
Desuden inklusive spændemøtrik 5/8 tomme.