Fiberrondell-stödtallrik hård/räfflad 180 mm

Art-nr: 566690 180
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
78 styck i lager
  • maximal periferihastighet: 80

Produktdetaljer

Tekniska data

Hårdhetsgrad hårt
Utvändig ⌀ 180 mm
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 8 500 min-1
Produktslag Stödrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566690 180
EAN/GTIN 4046719523856
Tillverkarens nummer 7000032411

Benämning

Utförande:

Fiberskivstödrondell med hög temperaturbeständighet. Specialdesign för att uppnå den fulla kapaciteten hos fiberskivor.
Hård, ej deformerbar fiberskivstödrondell. Anliggningsytan är finräfflad för att ge bästa kornstöd vid kant- och ytslipning. Specialplast med mycket hög temperaturbeständighet. Idealisk för grova sliparbeten och grovbearbetning med kornstorlek 36 till 60.
Dessutom inklusive spännmutter 5/8 tum.